曜日別特売

PリムーバブルA型マジカルボード 木目柄

PリムーバブルA型マジカルボード 木目柄 - P・O・Pプロダクツ

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
盤面を引き抜くことができます。出し入れをスムーズに行うことができ、今まで一苦労だったボード書きが劇的に楽になりました。
屋外使用可能です。

表示寸法(mm)390×730適合マグネット、ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク種別両面材質(ボード面)表面処理鋼板、(芯材)MDF、(フレーム)松、(金属・ビス)スチール外寸法(mm)450×990内容量1枚
注意
※裏面は黒無地です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6597518424460柄茶
19,800
取扱い終了
返品不可
6597519324465焦げ茶
19,800
取扱い終了
返品不可
6597520224470
19,800
取扱い終了
返品不可
6597521824475
19,800
取扱い終了
返品不可
6597522724480
19,800
取扱い終了
返品不可
6597523624485
19,800
取扱い終了
返品不可
6597524524490
19,800
取扱い終了
返品不可
6597525424495
19,800
取扱い終了
返品不可
6597526324500
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする