曜日別特売

コケシラズ

コケシラズ - ミヤキコケシラズ - ミヤキコケシラズ - ミヤキコケシラズ - ミヤキコケシラズ - ミヤキ
(4件のレビュー)

スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。
水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。
基材を傷めにくい中性タイプです。

使用方法
(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。
(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。
(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。
※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。
※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。
※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等標準使用量5~10m2/LRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65976444-1缶(1L)
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
65976453-1缶(4L)
8,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
65976462-1缶(20L)
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65976444
2020-10-27
用途: 温室天井のコケ取り
不動産業

コケ取り薬のあることを知らずコケが繁殖するのを悩んでいましたが コケシラズ を知り
今までの悩みが一掃しました。今後はコケシラズのお陰で快適なラン栽培が出来ると思い
大変嬉しいです。

対象商品 : 65976444
2021-01-16
用途: 神社の鳥居のコケ取り

苔シラズを掛けた所とそうで無い所の差が丸わかり。別にごしごし擦るわけでもなく。

対象商品 : 65976444
2020-09-30
用途: 壁についた緑色の苔
オートテック那須

スプレーしてそのまま放置しているだけで、苔の色が目立たなくなってました。

対象商品 : 65976444
2019-05-08
用途: お墓の清掃用
有限会社 サクセス不動産業

墓についた白っぽく固いコケ的なものに使用した。
除去効果は全く無い。
結局何種類かのヘラでこそぎ落とした。
値段も高くまったくおすすめできない。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする