曜日別特売

レイブリックハイパーLEDバルブ T10

レイブリックハイパーLEDバルブ T10 - レイブリック(スタンレー)
(8件のレビュー)

RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。

タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車内容量1セット(2個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65976602RF421.18000
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
65976593RF411.16500
オープン
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
65976505RF210.66500
オープン
取扱い終了
65976514RF310.56500
オープン
取扱い終了
65976523RF320.58000
オープン
取扱い終了
65976532RF510.46000
オープン
取扱い終了
65976548RF520.47500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65976602
2024-04-22
用途: ナンバー灯として
湯浅製造業

さすが、スタンレー。配光が秀逸。ナンバー全域が明るく照射されています。

対象商品 : 65976548
2021-04-08
用途: バイクのパイロットランプ
製造業

明る過ぎない程よいLEDランプを探していました。
RAYBRIGブランドということもあり購入しましたが、思っていた通りの明るさで大変満足しています。

対象商品 : 65976505
2020-06-15
用途: 純正との交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもクリアーで満足しています。さすがRAYBRIGですね。

2が参考にしています
対象商品 : 65976532
2020-06-17
用途: 車の球交換

ポジションランプに使用しました。青みもなく、ほぼ想像通りでした。爆光とかを求めている方は買わないほうがいいです。普通に白っぽい光に変えたい方にはおすすめ。光の広がりはウェッジ球のように全体がボワッとならず、ピッとまっすぐ光る感じです。なので光の広がりは狭いとおもいます。明るさはLEDだなといった普通の明るさだとおもいます。室内灯に使うと暗く感じるかもしれません。

対象商品 : 65976532
2019-08-17
用途: 純正交換
運輸・通信業

スイフト DBA-ZC71S へ取り付けました。白い光り、スモールとしての光量、ともに満足を出来る買い物でした。純正ソケットにもピッタリとフィットして良かったです。

対象商品 : 65976593
2019-06-27
用途: スクーターに使用
製造業

今まで安物のLEDを使用してきましたが、端子部の寸法が適切でないものが多く、接触不良が多発していましたが、本製品は寸法も問題なく、安定しています。
やはり、ちゃんとしたメーカーのものを買う方が良いようです。

対象商品 : 65976593
2018-12-03
用途: 純正バルブと交換
製造業

室内がとても明るくなると共に、丁度いい色温度の発色で大変満足しています。

対象商品 : 65976514
2018-09-14
用途: トンネル内・夜間
サービス業

純正が薄暗いのに対し、白くて明るいのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする