TKG
MLV ヴォーグ グラス
流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。
材質
ハイグレードポリカーボネイト
色
クリア
耐熱温度(℃)
-30~110
食器洗浄機
業務用または家庭用
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65978115
S031
290
¥
5,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
65978124
S032
260
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65978133
S033
265
¥
5,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
65978142
S034
420
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
65978158
S046
345
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65978167
S047
405
¥
5,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
65978176
S040
240
¥
5,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
65978185
S041
295
¥
5,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
65978194
S042
330
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65978203
S043
395
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65978212
S172
490
¥
7,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください