曜日別特売

MLV ビガー グラス

MLV ビガー グラス - TKGMLV ビガー グラス - TKGMLV ビガー グラス - TKGMLV ビガー グラス - TKGMLV ビガー グラス - TKGMLV ビガー グラス - TKGMLV ビガー グラス - TKGMLV ビガー グラス - TKG

バイタリティー、活力にあふれたシルエット。カクテルがより一層引き立ちます。

材質ハイグレードポリカーボネイトクリア耐熱温度(℃)-30~110食器洗浄機業務用または家庭用内容量1セット(2個)
全8種類を絞り込む
容量(mL)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65978228S049170
5,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65978237S165190
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65978246S052315
4,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
65978255S053455
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
65978264S054290
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
65978273S055295
4,600
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
65978282S057320
6,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
65978298S051385
5,700
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする