曜日別特売

MLV ダイヤモンド グラス

MLV ダイヤモンド グラス - TKGMLV ダイヤモンド グラス - TKGMLV ダイヤモンド グラス - TKGMLV ダイヤモンド グラス - TKGMLV ダイヤモンド グラス - TKGMLV ダイヤモンド グラス - TKGMLV ダイヤモンド グラス - TKGMLV ダイヤモンド グラス - TKG
(1件のレビュー)

多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンクをより高級に魅せます。

材質ハイグレードポリカーボネイト品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110食器洗浄機業務用または家庭用内容量1セット(2個)
全21種類を絞り込む
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
種別
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
口径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65978307S028145ロック73×79679-2202-0101
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65978316S029200ロック80×87749-2202-0201
4,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65978325S030252ハイボール87×84819-2202-0301
5,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
65978334S108270ロック85×90809-2202-0401
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
65978343S109335ハイボール90×98859-2202-0501
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
65978352S024215ジブラルタルロック78×86699-2202-1801
5,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65978368S025320ジブラルタルハイボール87×97809-2202-1901
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65978377S026310ジブラルタルハイボール71×151649-2202-2001
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
65978386S027450ジブラルタルトール80×168729-2202-2101
6,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
65978395S111185ロック75×80649-2202-0601
4,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
65978404S110240ロック82×87699-2202-0701
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65978413S154255ロック77×86739-2202-1401
4,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
65978422S155380ハイボール88×97829-2202-1501
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65978438S156380トール72×152679-2202-1601
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65978447S157525X‐トール80×169749-2202-1701
6,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
65978456S066300ロック86×100819-2202-1201
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
65978465S067380トール77×148729-2202-1301
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
65978474S062245ウイスキー85×85809-2202-1001
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
65978483S063300ウイスキー89×93839-2202-1101
5,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
65978492S206310ロック88×90789-2202-0801
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
65978508S207320ロック91×90879-2202-0901
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-08
用途: 飲み物として
plusサービス業

この値段なのでガラスかと思ってました。表記を見てないのが悪かったですが、ショックが大きいです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする