TKG
MLV ホリデー グラス
休みの日にはゆっくり、落ち着いた使いやすいシルエット。
材質
ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
食器洗浄機
業務用または家庭用
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
種別
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
口径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65978666
S001
160
ロック
65×81
61
9-2203-0101
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
65978675
S184
200
ロック
70×83
65
9-2203-0201
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
65978684
S002
260
ハイボール
64×117
61
9-2203-0301
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
65978693
S003
325
ハイボール
65×140
62
9-2203-0401
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
65978702
S004
355
トール
65×155
61
9-2203-0501
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
65978718
S010
455
トール
70×169
66
9-2203-0601
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
65978727
S005
260
ロック
78×84
75
9-2203-0701
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
65978736
S006
290
ロック
80×89
77
9-2203-0801
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
65978745
S007
370
ロック
85×99
81
9-2203-0901
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
65978754
S008
345
ハイボール
78×109
74
9-2203-1001
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65978763
S183
300
ロック
78×92
74
9-2203-1101
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
65978772
S011
185
ロック
72×87
68
9-2203-1201
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
65978788
S012
220
ロック
75×92
72
9-2203-1301
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
65978797
S013
255
ロック
79×96
75
9-2203-1401
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
65978806
S014
335
ハイボール
87×105
83
9-2203-1501
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
65978815
S015
335
ハイボール
80×124
76
9-2203-1601
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
65978824
S016
405
トール
80×145
76
9-2203-1701
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
65978833
S080
300
ロック
82×99
78
9-2203-1801
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
65978842
S081
395
ハイボール
94×103
90
9-2203-1901
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65978858
S082
510
トール
83×160
80
9-2203-2001
¥
5,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
65978867
S083
655
X‐トール
87×194
84
9-2203-2101
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65978876
S196
310
トール
63×154
60
9-2203-2201
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
65978885
S197
445
X‐トール
70×181
66
9-2203-2301
¥
5,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください