曜日別特売

DINレール・専用金具

DINレール・専用金具 - IDEC(和泉電気)
形状DINレール取付タイプ質量(g)約90分類AC入力内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65979743PS9Z-6RM2
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
65979734PS9Z-6RM1
オープン
取扱い終了
返品不可
65979752PS9Z-6RM3
オープン
取扱い終了
返品不可
65979768PS9Z-6RM4
オープン
取扱い終了
返品不可
65979777PS9Z-6RM5
オープン
取扱い終了
返品不可
65979786PS9Z-6RM6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする