セレクタ 30MM

セレクタ 30MM - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1台
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65985352ASN201N-MAU-1b902金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
65985377ASN204N-4b902銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985395ASN210N-MAU-1a902金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985404ASN210N-ZT2熱帯地域用1a902金接点
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985413ASN210N-ZT3寒帯地域用1a902銀接点
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985438ASN2110N-ZT3寒帯地域用1a902銀接点
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
65985465ASN211N-MAU-1a-1b902金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
65985474ASN211N-ZP-1a-1b902銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
65985483ASN211N-ZT2熱帯地域用1a-1b902銀接点
オープン
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
65985492ASN211N-ZT3寒帯地域用1a-1b902銀接点
オープン
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
65985587ASN220N-MAU-2a902金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985657ASN222N-MAU-2a-2b902金接点
オープン
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
65985666ASN222N-ZP-2a-2b902銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985675ASN222N-ZT2熱帯地域用2a-2b902銀接点
オープン
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
65985736ASN22RN-118-MAU--902金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985745ASN22RN-118-ZP--902銀接点
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985754ASN22RN-118-ZT2熱帯地域用-902銀接点
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985885ASN311N-303-1a-1b453銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65986025ASN320N-MAU-2a453金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986034ASN320N-ZP-2a453銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986043ASN320N-ZT2熱帯地域用2a453銀接点
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986052ASN320N-ZT3寒帯地域用2a453銀接点
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986138ASN322N-ZP-2a-2b453銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986147ASN322N-ZT2熱帯地域用2a-2b453銀接点
オープン
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
65986183ASN32L20N-MAU-2a453金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986253ASN3320N-ZT2熱帯地域用2a453銀接点
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986262ASN3320N-ZT3寒帯地域用2a453銀接点
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986296ASN3322N-MAU-2a-2b453金接点
オープン
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
65986305ASN3322N-ZT2熱帯地域用2a-2b453銀接点
オープン
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
65986314ASN3322N-ZT3寒帯地域用2a-2b453銀接点
オープン
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
65986348ASN33L20N-MAU-2a453金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986402ASN340N-MAU-4a453金接点
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986418ASN340N-ZP-4a453銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986427ASN340N-ZT2熱帯地域用4a453銀接点
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
65986436ASN340N-ZT3寒帯地域用4a453銀接点
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
65985316ASN140-T--453銀接点
2,190
取扱い終了
返品不可
65985325ASN1L20-T--453銀接点
1,560
取扱い終了
返品不可
65985334ASN1L40-T--453銀接点
2,330
取扱い終了
返品不可
65985596ASN220-T--902銀接点
1,420
取扱い終了
返品不可
65985763ASN240-T--453銀接点
2,190
取扱い終了
返品不可
65985806ASN2L20-T--453銀接点
1,560
取扱い終了
返品不可
65985833ASN2L40-T--453銀接点
2,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする