H6シリーズ ボタン

H6シリーズ ボタン - IDEC(和泉電気)
仕様セレクタ押ボタンスイッチ用材質ポリアセタール樹脂種類関連商品内容量1パック(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65989358HA1A-R1SPN02
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
65989324HA1A-R1BPN02
490
取扱い終了
返品不可
代替品有
65989333HA1A-R1GPN02
490
取扱い終了
返品不可
代替品有
65989342HA1A-R1RPN02
490
取扱い終了
返品不可
代替品有
65989367HA1A-R1YPN02
490
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65989324HA1A-R1BPN0228964706HA1AR1BPN02画像準備中H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました。
65989333HA1A-R1GPN0228964715HA1AR1GPN02画像準備中H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました。
65989342HA1A-R1RPN0228964724HA1AR1RPN02画像準備中H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました。
65989367HA1A-R1YPN0228964733HA1AR1YPN02画像準備中H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする