IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
照光色
黒
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
分離形
接点材質
金接点
ボタン色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65989376
LB1B-M1T1LB
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください