曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形

Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 - IDEC(和泉電気)
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2照光色内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65989385LB2B-A1T1LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
65989394LB2B-M1T1LBモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
65989403LB2B-M1T2LBモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
44日以内出荷
返品不可
65989412LB2B-M1T2VLBモメンタリ2cプリント基板用端子金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
65989428LB2B-M1T6LBモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子銀接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする