IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形
種類
非照光式
照光色
黒
取付穴径(Φmm)
16.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
分離形
ボタン色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65989437
LB3B-A1T1LB
オルタネイト
1c
長角
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989446
LB3B-M1T1LB
モメンタリ
1c
長角
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989455
LB3B-M1T2LB
モメンタリ
2c
長角
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989464
LB3B-M1T5LB
モメンタリ
1c
長角
銀接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989473
LB4B-M1T1LB
モメンタリ
1c
長角(3方向バリア)
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989482
LB4B-M1T2LB
モメンタリ
2c
長角(3方向バリア)
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください