IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
種類
非照光式
接点構成
1c
照光色
黒
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
分離形
接点材質
金接点
ボタン色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65989498
LB6B-A1T1LB
オルタネイト
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65989507
LB6B-M1T1LB
モメンタリ
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65989525
LB6MB-M1T1LB
モメンタリ
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください