IDEC(和泉電気)
押ボタン 16MM
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
照光色
黒
ボタン形状
丸(ガード付)
取付穴径(Φmm)
18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
ボタン色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65989516
LB6GB-M1T2LB
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください