IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
照光色
黒
取付穴径(Φmm)
□18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
分離形
ボタン色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65989534
LB7B-M1T1LB
角
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65989543
LB7GB-M1T1LB
角(ガード付)
金接点
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65989552
LB7MB-M1T1LB
角
金接点
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65989568
LB7MB-M1T5LB
角
銀接点
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください