IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
照光色
黒
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
分離形
ボタン色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65989577
LB8B-M1T1LB
1c
長角
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989586
LB8B-M1T2LB
2c
長角
金接点
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989595
LB8B-M1T5LB
1c
長角
銀接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989604
LB8GB-M1T3LB
3c
長角(ガード付)
金接点
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989613
LB8GB-M1T6LB
2c
長角(ガード付)
銀接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989622
LB8MB-M1T1LB
1c
長角
金接点
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989638
LB8MB-M1T2LB
2c
長角
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989647
LB8MB-M1T5LB
1c
長角
銀接点
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください