曜日別特売

フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形

フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点内容量1台
全73種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
73種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65989796CW1B-A1E01Bオルタネイト1b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989805CW1B-A1E01Gオルタネイト1b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989814CW1B-A1E01Rオルタネイト1b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989823CW1B-A1E01Sオルタネイト1b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989832CW1B-A1E01Wオルタネイト1b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989848CW1B-A1E01Yオルタネイト1b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989857CW1B-A1E02Bオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989866CW1B-A1E02Gオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989875CW1B-A1E02Rオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989884CW1B-A1E02Sオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989893CW1B-A1E02Wオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989902CW1B-A1E02Yオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989918CW1B-A1E10Bオルタネイト1a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989927CW1B-A1E10Gオルタネイト1a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989936CW1B-A1E10Rオルタネイト1a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989945CW1B-A1E10Sオルタネイト1a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989954CW1B-A1E10Wオルタネイト1a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989963CW1B-A1E10Yオルタネイト1a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989972CW1B-A1E11Bオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989988CW1B-A1E11Gオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989997CW1B-A1E11Rオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990006CW1B-A1E11Sオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990015CW1B-A1E11Wオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990024CW1B-A1E11Yオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990033CW1B-A1E20Bオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990042CW1B-A1E20Gオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990058CW1B-A1E20Rオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990067CW1B-A1E20Sオルタネイト2a
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990076CW1B-A1E20Wオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990085CW1B-A1E20Yオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990408CW1B-M1E22Bモメンタリ2a2b
オープン
2,198
2,418(税込)
25日以内出荷
返品不可
65990417CW1B-M1E22Gモメンタリ2a2b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990426CW1B-M1E22Rモメンタリ2a2b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990435CW1B-M1E22Sモメンタリ2a2b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990444CW1B-M1E22Wモメンタリ2a2b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990453CW1B-M1E22Yモメンタリ2a2b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990523CW4B-A1E01Bオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990532CW4B-A1E01Gオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990548CW4B-A1E01Rオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990557CW4B-A1E01Sオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990566CW4B-A1E01Wオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990575CW4B-A1E01Yオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990584CW4B-A1E02Bオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990593CW4B-A1E02Gオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990602CW4B-A1E02Rオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990618CW4B-A1E02Sオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990627CW4B-A1E02Wオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990636CW4B-A1E02Yオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990645CW4B-A1E10Bオルタネイト1a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65990654CW4B-A1E10Gオルタネイト1a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする