曜日別特売

フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形

フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点内容量1台
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65990094CW1B-A2E01Bオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990103CW1B-A2E01Gオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990112CW1B-A2E01Rオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990128CW1B-A2E01Sオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65990137CW1B-A2E01Wオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990146CW1B-A2E01Yオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990155CW1B-A2E02Bオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990164CW1B-A2E02Gオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990173CW1B-A2E02Rオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990182CW1B-A2E02Sオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
65990198CW1B-A2E02Wオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990207CW1B-A2E02Yオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990216CW1B-A2E10Bオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990225CW1B-A2E10Gオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990234CW1B-A2E10Rオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990243CW1B-A2E10Sオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65990252CW1B-A2E10Wオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990268CW1B-A2E10Yオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990277CW1B-A2E11Bオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990286CW1B-A2E11Gオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990295CW1B-A2E11Rオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990304CW1B-A2E11Sオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
65990313CW1B-A2E11Wオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990322CW1B-A2E11Yオルタネイト1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990338CW1B-A2E20Bオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990347CW1B-A2E20Gオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990356CW1B-A2E20Rオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990365CW1B-A2E20Sオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
65990374CW1B-A2E20Wオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990383CW1B-A2E20Yオルタネイト2a
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990392CW1B-A2E22Rオルタネイト2a2b
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990462CW1B-M2E22Bモメンタリ2a2b
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990478CW1B-M2E22Gモメンタリ2a2b
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990487CW1B-M2E22Rモメンタリ2a2b
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990496CW1B-M2E22Sモメンタリ2a2b
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990505CW1B-M2E22Wモメンタリ2a2b
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990514CW1B-M2E22Yモメンタリ2a2b
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990837CW4B-A2E01Bオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990846CW4B-A2E01Gオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990855CW4B-A2E01Rオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990864CW4B-A2E01Sオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
65990873CW4B-A2E01Wオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990882CW4B-A2E01Yオルタネイト1b
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990898CW4B-A2E02Bオルタネイト2b
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990907CW4B-A2E02Gオルタネイト2b
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990916CW4B-A2E02Rオルタネイト2b
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990925CW4B-A2E02Sオルタネイト2b
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65990934CW4B-A2E02Wオルタネイト2b
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990943CW4B-A2E02Yオルタネイト2b
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65990952CW4B-A2E10Bオルタネイト1a
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする