IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形
種別
押ボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
□22.5
内容量
1台
全32種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
照光色
選択してください
アンバー
乳白
緑
赤
黄
黒
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65991844
LBW7B-A1T2LW
オルタネイト
2c
乳白
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65991853
LBW7B-M1T1LA
モメンタリ
1c
アンバー
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991862
LBW7B-M1T1LG
モメンタリ
1c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991878
LBW7B-M1T1LR
モメンタリ
1c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991887
LBW7B-M1T1LW
モメンタリ
1c
乳白
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991896
LBW7B-M1T1LY
モメンタリ
1c
黄
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991905
LBW7B-M1T2LG
モメンタリ
2c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65991914
LBW7B-M1T2LR
モメンタリ
2c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65991923
LBW7B-M1T2LW
モメンタリ
2c
乳白
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65991932
LBW7B-M1T2LY
モメンタリ
2c
黄
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65991948
LBW7B-M1T6LG
モメンタリ
2c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991957
LBW7B-M1T6LR
モメンタリ
2c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991966
LBW7B-M1T6LW
モメンタリ
2c
乳白
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991975
LBW7B-M1T6LY
モメンタリ
2c
黄
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65991984
LBW7GB-A1T2LR
オルタネイト
2c
赤
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65991993
LBW7GB-A1T5LW
オルタネイト
1c
乳白
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992002
LBW7GB-A1T6LW
オルタネイト
2c
乳白
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992018
LBW7GB-M1T2LG
モメンタリ
2c
緑
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65992027
LBW7GB-M1T2LR
モメンタリ
2c
赤
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65992036
LBW7GB-M1T2LW
モメンタリ
2c
乳白
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65992045
LBW7GB-M1T2LY
モメンタリ
2c
黄
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65992054
LBW7GB-M1T2VLR
モメンタリ
2c
赤
角(平形ガード付)
プリント基板用端子
金接点
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992063
LBW7GB-M1T2VLY
モメンタリ
2c
黄
角(平形ガード付)
プリント基板用端子
金接点
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992072
LBW7GB-M1T6LW
モメンタリ
2c
乳白
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992088
LBW7MB-M1T1LB
モメンタリ
1c
黒
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992097
LBW7MB-M1T1LG
モメンタリ
1c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992106
LBW7MB-M1T1LR
モメンタリ
1c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992115
LBW7MB-M1T1LW
モメンタリ
1c
乳白
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992124
LBW7MB-M1T2LR
モメンタリ
2c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
48日以内出荷
返品不可
65992133
LBW7MB-M1T5LG
モメンタリ
1c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992158
LBW7MB-M1T5LR
モメンタリ
1c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992167
LBW7MB-M1T5LY
モメンタリ
1c
黄
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
銀接点
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください