IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ ピンロック形
種別
押ボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(オンロックタイプ)
端子形状
ねじ端子
動作方式
ピンロック
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点
内容量
1台
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992517
ABD8PN01NB
1b
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992526
ABD8PN01NG
1b
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992535
ABD8PN01NR
1b
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992544
ABD8PN02NB
2b
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992553
ABD8PN02NG
2b
緑
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992562
ABD8PN02NR
2b
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992578
ABD8PN10NB
1a
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992587
ABD8PN10NG
1a
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992596
ABD8PN10NR
1a
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992605
ABD8PN11NB
1a1b
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992614
ABD8PN11NG
1a1b
緑
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992623
ABD8PN11NR
1a1b
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992632
ABD8PN22NB
2a2b
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992648
ABD8PN22NG
2a2b
緑
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992657
ABD8PN22NR
2a2b
赤
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください