曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 - IDEC(和泉電気)
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子動作方式セレクタ本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点内容量1台
全44種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
44種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65993558ASBN211N-A03B1a1b
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993567ASBN211N-A03G1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993576ASBN211N-A03R1a1b
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993585ASBN211N-A03Y1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993594ASBN211N-G03B1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
65993603ASBN211N-G03G1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
65993612ASBN211N-G03R1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
65993628ASBN211N-G03Y1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
65993637ASBN211N-K04B1a1b
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993646ASBN211N-K04G1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993655ASBN211N-K04R1a1b
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993664ASBN211N-K04Y1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993682ASBN220N-D01G2a
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65993698ASBN220N-D01R2a
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993707ASBN220N-D01Y2a
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993716ASBN222N-A08B2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993725ASBN222N-A08G2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993734ASBN222N-A08R2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993743ASBN222N-A08Y2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993752ASBN222N-C10B2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993768ASBN222N-C10G2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993777ASBN222N-C10R2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993786ASBN222N-C10Y2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993795ASBN222N-D10B2a2b
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り3点です
65993804ASBN222N-D10G2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993813ASBN222N-D10R2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993822ASBN222N-D10Y2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993838ASBN222N-E10B2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993847ASBN222N-E10G2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993856ASBN222N-E10R2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993865ASBN222N-E10Y2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993874ASBN222N-F10B2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993883ASBN222N-F10G2a2b
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993892ASBN222N-F10R2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993908ASBN222N-F10Y2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993917ASBN222N-G10B2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
28日以内出荷
返品不可
65993926ASBN222N-G10G2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
28日以内出荷
返品不可
65993935ASBN222N-G10R2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
28日以内出荷
返品不可
65993944ASBN222N-G10Y2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
28日以内出荷
返品不可
65993953ASBN222N-K15B2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993962ASBN222N-K15G2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993978ASBN222N-K15R2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993987ASBN222N-K15Y2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993673ASBN220N-D01B2a
2,7302,598
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする