Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形

Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形 - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形 - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式プルボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状一体形接点材質銀接点内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65993996AZN301NB1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994005AZN301NG1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994014AZN301NR1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994023AZN301NY1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994032AZN302NB2b
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994048AZN302NG2b
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994057AZN302NR2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994066AZN302NY2b
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994075AZN310NB1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994084AZN310NG1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994093AZN310NR1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994102AZN310NY1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994118AZN311NB1a1b
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994127AZN311NG1a1b
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994145AZN311NY1a1b
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65994154AZN320NB2a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994163AZN320NG2a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994172AZN320NR2a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994188AZN320NY2a
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65994136AZN311NR1a1b
2,270
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする