曜日別特売

Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ

Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ - IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ - IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ - IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ - IDEC(和泉電気)
定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65996044AP22M-2Q4Aアンバー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65996105AP22M-2Q4G
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65996114AP22M-2Q4PWピュアホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
65996123AP22M-2Q4R
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65996132AP22M-2Q4S
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65996148AP22M-2Q4Y
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする