IDEC(和泉電気)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
一体形
内容量
1台
全136種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
AC100/110
AC200/220
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
発光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
端子形状
ねじ
はんだづけ兼用タブ端子形
136種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65997252
AP6GS52MWA
AC/DC6
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65997268
AP6GS52MWG
AC/DC6
緑
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65997277
AP6GS52MWR
AC/DC6
赤
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65997286
AP6GS52MWS
AC/DC6
青
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65997295
AP6GS52WA
AC/DC6
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65997304
AP6GS52WG
AC/DC6
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65997313
AP6GS52WR
AC/DC6
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65997322
AP6GS52WS
AC/DC6
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65997338
AP6GS53MWA
AC/DC12
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997347
AP6GS53MWG
AC/DC12
緑
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997356
AP6GS53MWR
AC/DC12
赤
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997365
AP6GS53MWS
AC/DC12
青
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997374
AP6GS53WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997383
AP6GS53WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997392
AP6GS53WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997408
AP6GS53WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997417
AP6GS54MWA
AC/DC12
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997426
AP6GS54MWG
AC/DC12
緑
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997435
AP6GS54MWR
AC/DC12
赤
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997444
AP6GS54MWS
AC/DC12
青
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997453
AP6GS54WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997462
AP6GS54WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997478
AP6GS54WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997487
AP6GS54WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997496
AP6GS5HA
AC100/110
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997505
AP6GS5HG
AC100/110
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997514
AP6GS5HMA
AC100/110
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997523
AP6GS5HMG
AC100/110
緑
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997532
AP6GS5HMPW
AC100/110
ピュアホワイト
ねじ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997548
AP6GS5HMR
AC100/110
赤
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997557
AP6GS5HMS
AC100/110
青
ねじ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997575
AP6GS5HMWA
AC100/110
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997584
AP6GS5HMWG
AC100/110
緑
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997593
AP6GS5HMWR
AC100/110
赤
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997602
AP6GS5HMWS
AC100/110
青
ねじ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997618
AP6GS5HMY
AC100/110
黄
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997627
AP6GS5HPW
AC100/110
ピュアホワイト
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997636
AP6GS5HR
AC100/110
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997645
AP6GS5HS
AC100/110
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997663
AP6GS5HWA
AC100/110
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997672
AP6GS5HWG
AC100/110
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997688
AP6GS5HWR
AC100/110
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997697
AP6GS5HWS
AC100/110
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997706
AP6GS5HY
AC100/110
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997715
AP6GS5MA
AC200/220
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997724
AP6GS5MG
AC200/220
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997733
AP6GS5MMA
AC200/220
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997742
AP6GS5MMG
AC200/220
緑
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997758
AP6GS5MMPW
AC200/220
ピュアホワイト
ねじ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65997767
AP6GS5MMR
AC200/220
赤
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ