IDEC(和泉電気)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
(1件のレビュー)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
一体形
内容量
1台
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65998616
AP6MS52MWA
AC/DC6
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
65998625
AP6MS52MWG
AC/DC6
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
65998634
AP6MS52MWR
AC/DC6
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
56日以内出荷
返品不可
65998643
AP6MS52MWS
AC/DC6
青
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
56日以内出荷
返品不可
65998652
AP6MS52WA
AC/DC6
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
56日以内出荷
返品不可
65998668
AP6MS52WG
AC/DC6
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
56日以内出荷
返品不可
65998677
AP6MS52WR
AC/DC6
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
56日以内出荷
返品不可
65998686
AP6MS52WS
AC/DC6
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
56日以内出荷
返品不可
65998695
AP6MS53MWA
AC/DC6
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998704
AP6MS53MWG
AC/DC6
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998713
AP6MS53MWR
AC/DC6
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998722
AP6MS53MWS
AC/DC6
青
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998738
AP6MS53WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998747
AP6MS53WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998756
AP6MS53WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998765
AP6MS53WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998774
AP6MS54MWA
AC/DC24
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65998783
AP6MS54MWG
AC/DC24
緑
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65998792
AP6MS54MWR
AC/DC24
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65998808
AP6MS54MWS
AC/DC24
青
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998817
AP6MS54WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998826
AP6MS54WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998835
AP6MS54WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998844
AP6MS54WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998853
AP6MS5HA
AC100/110
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65998862
AP6MS5HG
AC100/110
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65998878
AP6MS5HMA
AC100/110
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65998887
AP6MS5HMG
AC100/110
緑
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
65998896
AP6MS5HMPW
AC100/110
ピュアホワイト
ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
65998905
AP6MS5HMR
AC100/110
赤
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65998914
AP6MS5HMS
AC100/110
青
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998932
AP6MS5HMWA
AC100/110
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998948
AP6MS5HMWG
AC100/110
緑
ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998957
AP6MS5HMWR
AC100/110
赤
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998966
AP6MS5HMWS
AC100/110
青
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65998975
AP6MS5HMY
AC100/110
黄
ねじ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
65998984
AP6MS5HPW
AC100/110
ピュアホワイト
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65998993
AP6MS5HR
AC100/110
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65999002
AP6MS5HS
AC100/110
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999027
AP6MS5HWA
AC100/110
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999036
AP6MS5HWG
AC100/110
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999045
AP6MS5HWR
AC100/110
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999054
AP6MS5HWS
AC100/110
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999063
AP6MS5HY
AC100/110
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999072
AP6MS5MA
AC200/220
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65999088
AP6MS5MG
AC200/220
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65999097
AP6MS5MMA
AC200/220
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
65999106
AP6MS5MMG
AC200/220
緑
ねじ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
65999115
AP6MS5MMPW
AC200/220
ピュアホワイト
ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
65999124
AP6MS5MMR
AC200/220
赤
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ