IDEC(和泉電気)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
一体形
内容量
1台
全68種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
AC100/110
AC200/220
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
発光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
端子形状
ねじ
はんだづけ兼用タブ端子形
68種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65999307
AP6QS52MWA
AC/DC6
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65999316
AP6QS52MWG
AC/DC6
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65999325
AP6QS52MWR
AC/DC6
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65999334
AP6QS52MWS
AC/DC6
青
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65999343
AP6QS52WA
AC/DC6
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65999352
AP6QS52WG
AC/DC6
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65999368
AP6QS52WR
AC/DC6
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65999377
AP6QS52WS
AC/DC6
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65999386
AP6QS53MWA
AC/DC12
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999395
AP6QS53MWG
AC/DC12
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999404
AP6QS53MWR
AC/DC12
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999413
AP6QS53MWS
AC/DC12
青
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999422
AP6QS53WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999438
AP6QS53WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999447
AP6QS53WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999456
AP6QS53WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999465
AP6QS54MWA
AC/DC24
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999474
AP6QS54MWG
AC/DC24
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999483
AP6QS54MWR
AC/DC24
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999492
AP6QS54MWS
AC/DC24
青
ねじ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999508
AP6QS54WA
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999517
AP6QS54WG
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999526
AP6QS54WR
AC/DC24
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999535
AP6QS54WS
AC/DC24
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999544
AP6QS5HA
AC100/110
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999553
AP6QS5HG
AC100/110
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999562
AP6QS5HMA
AC100/110
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999578
AP6QS5HMG
AC100/110
緑
ねじ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999587
AP6QS5HMPW
AC100/110
ピュアホワイト
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999596
AP6QS5HMR
AC100/110
赤
ねじ
オープン
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999605
AP6QS5HMS
AC100/110
青
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999623
AP6QS5HMWA
AC100/110
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999632
AP6QS5HMWG
AC100/110
緑
ねじ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999648
AP6QS5HMWR
AC100/110
赤
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999657
AP6QS5HMWS
AC100/110
青
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999666
AP6QS5HMY
AC100/110
黄
ねじ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999675
AP6QS5HPW
AC100/110
ピュアホワイト
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999684
AP6QS5HR
AC100/110
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999693
AP6QS5HS
AC100/110
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999718
AP6QS5HWA
AC100/110
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999727
AP6QS5HWG
AC100/110
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999736
AP6QS5HWR
AC100/110
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999745
AP6QS5HWS
AC100/110
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999754
AP6QS5HY
AC100/110
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999763
AP6QS5MA
AC200/220
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999772
AP6QS5MG
AC200/220
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999788
AP6QS5MMA
AC200/220
アンバー
ねじ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999797
AP6QS5MMG
AC200/220
緑
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999806
AP6QS5MMPW
AC200/220
ピュアホワイト
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999815
AP6QS5MMR
AC200/220
赤
ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ