AP6QS53MWA Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気) 65999386

Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形AP6QS53MWA

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は定格電圧・発光色・端子形状が68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
アンバー
端子形状
ねじ
注文コード
65999386
品番
AP6QS53MWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
アンバー
端子形状
ねじ
形状
角
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
光源
LED
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする