曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ内容量1台
全23種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
鍵不抜仕様
23種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点材質
鍵不抜仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000935LB1K-2ST1A-1H1c902金接点全抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66000944LB1K-2ST6B-1H2c902銀接点左抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66000953LB1K-2ST6B-2H2c902銀接点左抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66000962LB1K-2ST6B-3H2c902銀接点左抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66000978LB1K-2ST7B-1H3c902銀接点左抜け
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
66000987LB1K-2ST7B-5H3c902銀接点左抜け
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
66000996LB1K-2ST7B-6H3c902銀接点左抜け
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001005LB2K-2ST1A-2H1c902金接点全抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001014LB2K-3ST2A-1H1c453金接点全抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001023LB3K-2ST1B-1H1c902金接点左抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001032LB3K-2ST1B-2H1c902金接点左抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001048LB3K-2ST1B-3H1c902金接点左抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001057LB3K-2ST1B-4H1c902金接点左抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001066LB3K-2ST1B-5H1c902金接点左抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001075LB3K-2ST1B-6H1c902金接点左抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001084LB3K-2ST1C-1H1c902金接点右抜け
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001093LB3K-2ST2C-2H2c902金接点右抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001102LB3K-2ST6B-1H2c902銀接点左抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001118LB3K-2ST6B-2H2c902銀接点左抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001127LB3K-2ST6B-3H2c902銀接点左抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001136LB3K-3ST2A-1H2c453金接点全抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001145LB3K-3ST2D-5H2c453金接点中抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001154LB3K-3ST2E-5H2c453金接点左・右抜け
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする