IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
保護構造
IP65
本体形状
分離形
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ
内容量
1台
全48種類を絞り込む
動作方式
右リターン
各位置停止
接点構成
1c
2c
3c
ノッチ角度(°)
45
90
ノッチ数
2
3
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001163
LB6K-2ST1A-2H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001172
LB6K-2ST1B-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001188
LB6K-2ST1B-2H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001197
LB6K-2ST1B-3H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
2
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001206
LB6K-2ST1B-4H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001215
LB6K-2ST2A-1H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001224
LB6K-2ST2A-2H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001233
LB6K-2ST2A-5H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001242
LB6K-2ST2A-6H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001258
LB6K-2ST2B-1H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001267
LB6K-2ST2B-2H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001276
LB6K-2ST3B-1H
各位置停止
3c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001285
LB6K-2ST3B-2H
各位置停止
3c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001294
LB6MK-2ST1A-3H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001303
LB6MK-2ST1A-5H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001312
LB6MK-2ST1A-6H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001328
LB6MK-2ST1B-3H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001337
LB6MK-2ST1B-4H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001346
LB6MK-2ST1C-3H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001355
LB6MK-2ST2A-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001364
LB6MK-2ST2A-2H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001373
LB6MK-2ST2C-1H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001382
LB6MK-2ST2C-2H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001398
LB6MK-2ST3B-1H
各位置停止
3c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001407
LB6MK-2ST5B-3H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001416
LB6MK-2ST5B-4H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001425
LB6MK-2ST5B-5H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001434
LB6MK-2ST5B-6H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001443
LB6MK-2ST5C-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001452
LB6MK-2ST5C-3H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001468
LB6MK-2ST5C-4H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001477
LB6MK-2ST5C-5H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001486
LB6MK-2ST5C-6H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001495
LB6MK-31ST2G-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001504
LB6MK-31ST2G-4H
右リターン
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001513
LB6MK-3ST2VH-1H
各位置停止
2c
プリント基板用端子形
45
3
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001522
LB7K-2ST1B-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001538
LB7K-2ST5B-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001547
LB7MK-2ST1B-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001556
LB8K-2ST1C-2H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001565
LB8MK-2ST1B-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001574
LB8MK-2ST2C-2H
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001583
LB8MK-2ST3A-2H
各位置停止
3c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001592
LB8MK-2ST3B-2H
各位置停止
3c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001608
LB8MK-2ST3C-2H
各位置停止
3c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001617
LB8MK-2ST5A-2H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001626
LB8MK-2ST5B-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001635
LB8MK-2ST5B-2H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください