曜日別特売

鍵操作形セレクタ 22MM

鍵操作形セレクタ 22MM - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1台
全39種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
39種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001845HW1K-2JPB033b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
66001854HW1K-2JPB111a-1b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
66001863HW1K-2JPB121a-2b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
66001872HW1K-2JPB212a-1b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
66001888HW1K-2JPB222a-2b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
66001897HW1K-2JPB22-5032a-2b902503各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001906HW1K-2JPC022b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001915HW1K-2JPC033b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001924HW1K-2JPC111a-1b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001933HW1K-2JPC121a-2b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001942HW1K-2JPC212a-1b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001958HW1K-2JPC222a-2b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001967HW1K-2JPC22-5022a-2b902502各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66001976HW1K-2PB011b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
66001985HW1K-2PB022b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
66001994HW1K-2PB111a-1b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002003HW1K-2PB121a-2b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002012HW1K-2PB202a902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002028HW1K-2PB212a-1b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002037HW1K-2PB222a-2b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002046HW1K-2PC011b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002055HW1K-2PC022b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002064HW1K-2PC033b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002073HW1K-2PC111a-1b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002082HW1K-2PC121a-2b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002098HW1K-2PC212a-1b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002107HW1K-2PC222a-2b902標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002116HW1K-31PG11N11a-1b453標準鍵ナンバー(500)スプリングリターン式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002125HW1K-33PD22N12a-2b453標準鍵ナンバー(500)スプリングリターン式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002134HW1K-3PB202a453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002143HW1K-3PD022b453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002152HW1K-3PD044b453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002168HW1K-3PD111a-1b453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002177HW1K-3PD202a453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002186HW1K-3PD22N12a-2b453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002195HW1K-3PG044b453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002204HW1K-3PG202a453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002213HW1K-3PG22N12a-2b453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002222HW1K-3PH22N12a-2b453標準鍵ナンバー(500)各位置停止式
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする