IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
保護構造
IP65
本体形状
分離形
接点材質
金接点
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ
内容量
1台
全8種類を絞り込む
動作方式
右リターン
各位置停止
接点構成
1c
2c
3c
ノッチ角度(°)
45
90
ノッチ数
2
3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66002238
LBW6K-31ST2VG
右リターン
2c
プリント基板用端子形
45
3
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002247
LBW6K-31ST3VG
右リターン
3c
プリント基板用端子形
45
3
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002256
LBW6MK-2ST2C
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002265
LBW6MK-31ST2B
右リターン
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002274
LBW6MK-3ST2G
各位置停止
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002283
LBW7K-2ST1B-1H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002292
LBW7K-2ST1B-2H
各位置停止
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002308
LBW7MK-3ST3A-1H
各位置停止
3c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
¥
5,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください