曜日別特売

フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ

フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ内容量1台
全59種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
59種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66002317LW6J-2C14GGB-501各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002344LW6J-2C14SSB各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002362LW6J-2C24MSSB各位置停止2cねじ(M3.5)902
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002387LW6J-2C24VSSB各位置停止2cプリント基板用端子形902
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002423LW6J-33C24GGD-501両リターン2cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002432LW6J-33C24MGGD-501両リターン2cねじ(M3.0)453
オープン
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002518LW6J-3C64GRG各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002877LW6MJ-2C14SSB各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002922LW6MJ-2C24MSSB各位置停止2cねじ(M3.0)902
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002947LW6MJ-2C24SSB各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002956LW6MJ-2C54SSB各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002965LW6MJ-2C64MSSB各位置停止2cねじ(M3.0)902
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002983LW6MJ-2C64SSB各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
66002992LW6MJ-2C74SSB各位置停止3cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
66003053LW6MJ-31C34GRG右リターン3cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
66002326LW6J-2C14GGB-504各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002335LW6J-2C14SSA各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002353LW6J-2C14SSC各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002378LW6J-2C24SSC各位置停止2cねじ(M3.5)902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002396LW6J-2C64SSA各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002405LW6J-31C24MGRD右リターン2cねじ(M3.0)453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002414LW6J-31C24MPWPWG-501右リターン2cねじ(M3.0)453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002448LW6J-33C24VSSD両リターン2cプリント基板用端子形453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002457LW6J-3C24MGRB各位置停止2cねじ(M3.0)453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002466LW6J-3C64GRA各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002475LW6J-3C64GRB各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002484LW6J-3C64GRC各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002493LW6J-3C64GRD各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002502LW6J-3C64GRE各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002527LW6J-3C64GRH各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
取扱い終了
返品不可
66002764LW6MJ-21C24RRB-503右リターン2cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002773LW6MJ-21C54SSB右リターン1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002782LW6MJ-21C64MSSB右リターン2cねじ(M3.0)902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002798LW6MJ-21C64SSB右リターン2cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002807LW6MJ-2C14GGB-501各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002816LW6MJ-2C14GGB-503各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002825LW6MJ-2C14GGC-501各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002834LW6MJ-2C14RRB-502各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002843LW6MJ-2C14RRB-504各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002852LW6MJ-2C14RRC-501各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002868LW6MJ-2C14SSA各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002886LW6MJ-2C14SSC各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002895LW6MJ-2C14SSC-501各位置停止1cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002904LW6MJ-2C24MPWPWB-501各位置停止2cねじ(M3.0)902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002913LW6MJ-2C24MSSA各位置停止2cねじ(M3.0)902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002938LW6MJ-2C24SSA各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66002974LW6MJ-2C64SSA各位置停止2cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66003008LW6MJ-2C74SSC各位置停止3cはんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
取扱い終了
返品不可
66003017LW6MJ-31C24GRG右リターン2cはんだづけ兼用タブ端子形453
7,770
取扱い終了
返品不可
66003026LW6MJ-31C24MPWPWG-501右リターン2cねじ(M3.0)453
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする