曜日別特売

鍵操作形セレクタ 30MM

鍵操作形セレクタ 30MM - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1台
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
操作部形状
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66003762ASN21K10N-NO224011a902鍵操作形H2
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003778ASN21K10N-NO242011a902鍵操作形H2
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003805ASN21K11N-NO101a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003814ASN21K11N-NO21a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003823ASN21K11N-NO224011a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003832ASN21K11N-NO242011a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003857ASN21K11N-NO31a1b902鍵操作形P2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003866ASN21K11N-NO41a1b902鍵操作形S2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003875ASN21K11N-NO51a1b902鍵操作形Y2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003884ASN21K11N-NO61a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003893ASN21K11N-NO71a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003902ASN21K11N-NO81a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003918ASN21K11N-NO91a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003927ASN21K20N-NO224012a902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66003997ASN2K10NB-NO224011a902鍵操作形H2
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004006ASN2K10NB-NO242011a902鍵操作形H2
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004024ASN2K10NC-NO224011a902鍵操作形H2
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004033ASN2K10NC-NO242011a902鍵操作形H2
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004058ASN2K10N-NO224011a902鍵操作形H2
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004067ASN2K10N-NO242011a902鍵操作形H2
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004085ASN2K10N-NO24401-MAU1a902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66004112ASN2K11NB-NO101a1b902鍵操作形H2
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004128ASN2K11NB-NO21a1b902鍵操作形H2
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004137ASN2K11NB-NO224011a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004146ASN2K11NB-NO242011a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004164ASN2K11NB-NO31a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004173ASN2K11NB-NO41a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004182ASN2K11NB-NO51a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004198ASN2K11NB-NO61a1b902鍵操作形H2
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004207ASN2K11NB-NO71a1b902鍵操作形H2
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004216ASN2K11NB-NO81a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004225ASN2K11NB-NO91a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004243ASN2K11NC-NO101a1b902鍵操作形H2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004252ASN2K11NC-NO21a1b902鍵操作形25S2
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004268ASN2K11NC-NO224011a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004277ASN2K11NC-NO242011a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004295ASN2K11NC-NO31a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004304ASN2K11NC-NO41a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004313ASN2K11NC-NO51a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004322ASN2K11NC-NO61a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004338ASN2K11NC-NO71a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004347ASN2K11NC-NO81a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004356ASN2K11NC-NO91a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004365ASN2K11N-NO11a1b902鍵操作形-
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004374ASN2K11N-NO21a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004383ASN2K11N-NO224011a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004392ASN2K11N-NO242011a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004417ASN2K11N-NO24401-MAU1a1b902鍵操作形-
オープン
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
66004426ASN2K11N-NO31a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
66004435ASN2K11N-NO41a1b902鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする