SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ

SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ - IDEC(和泉電気)
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66006273SA1E-LTN3CNPN出力
オープン
27,980
30,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
66006316SA1E-LTP3CPNP出力
オープン
27,980
30,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする