LF1B-N形LED照明ユニット

LF1B-N形LED照明ユニット - IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニット - IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニット - IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニット - IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニット - IDEC(和泉電気)
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)内容量1台
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66006483LF1B-NA3P-2SHY2-1M-1349511
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006492LF1B-NA3P-2SHY2-3M-1349513
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006526LF1B-NA3P-2TLWW2-1M-134951.51
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006535LF1B-NA3P-2TLWW2-3M-134951.53
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006587LF1B-NA4P-2SHY2-1M-1349511
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006596LF1B-NA4P-2SHY2-3M-1349513
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006623LF1B-NA4P-2TLWW2-1M-134951.51
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006632LF1B-NA4P-2TLWW2-3M-134951.53
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006684LF1B-NB3P-2SHY2-1M-21012521
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006693LF1B-NB3P-2SHY2-3M-21012523
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006727LF1B-NB3P-2TLWW2-1M-2101252.91
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006736LF1B-NB3P-2TLWW2-3M-2101252.93
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006788LF1B-NB4P-2SHY2-1M-21012521
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006797LF1B-NB4P-2SHY2-3M-21012523
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006824LF1B-NB4P-2TLWW2-1M-2101252.91
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006833LF1B-NB4P-2TLWW2-3M-2101252.93
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006885LF1B-NC3P-2SHY2-1M-3301652.91
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006894LF1B-NC3P-2SHY2-3M-3301652.93
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66006928LF1B-NC3P-2TLWW2-1M-3301654.41
10,9209,998
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006937LF1B-NC3P-2TLWW2-3M-3301654.43
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006982LF1B-NC4P-2SHY2-1M-3301652.91
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
66006998LF1B-NC4P-2SHY2-3M-3301652.93
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007025LF1B-NC4P-2TLWW2-1M-3301654.41
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007034LF1B-NC4P-2TLWW2-3M-3301654.43
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007086LF1B-ND3P-2SHY2-1M-5802555.81
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007095LF1B-ND3P-2SHY2-3M-5802555.83
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007122LF1B-ND3P-2TLWW2-1M-5802558.71
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007138LF1B-ND3P-2TLWW2-3M-5802558.73
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007183LF1B-ND4P-2SHY2-1M-5802555.81
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007192LF1B-ND4P-2SHY2-3M-5802555.83
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007226LF1B-ND4P-2TLWW2-1M-5802558.71
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007235LF1B-ND4P-2TLWW2-3M-5802558.73
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007287LF1B-NE3P-2SHY2-1M-8304308.71
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007296LF1B-NE3P-2SHY2-3M-8304308.73
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007323LF1B-NE3P-2TLWW2-1M-830430131
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007332LF1B-NE3P-2TLWW2-3M-830430133
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007384LF1B-NE4P-2SHY2-1M-8304308.71
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007393LF1B-NE4P-2SHY2-3M-8304308.73
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007427LF1B-NE4P-2TLWW2-1M-830430131
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007436LF1B-NE4P-2TLWW2-3M-830430133
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007488LF1B-NF3P-2SHY2-1M-108074011.61
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007497LF1B-NF3P-2SHY2-3M-108074011.63
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007524LF1B-NF3P-2TLWW2-1M-108074017.31
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007533LF1B-NF3P-2TLWW2-3M-108074017.33
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007585LF1B-NF4P-2SHY2-1M-108074011.61
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007594LF1B-NF4P-2SHY2-3M-108074011.63
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007628LF1B-NF4P-2TLWW2-1M-108074017.31
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
66007637LF1B-NF4P-2TLWW2-3M-108074017.33
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
58847130LF1B-NC4P-2SHY2-1M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3301652.91
オープン11,980
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
66006447LF1B-NA3P-2SHG2-1M-1349511
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする