IDEC(和泉電気)
LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ
仕様
照光部表面:強化ガラス
形状
ボックス(直付)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66007646
LF1D-C2F-2W-330
3
(ケーブル)側面
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66007655
LF1D-C2F-2W-350
5
(ケーブル)側面
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66007664
LF1D-C2F-2W-430
3
(ケーブル)裏面
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
66007673
LF1D-C2F-2W-450
5
(ケーブル)裏面
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください