IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ
動作方式
各位置停止
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
照光種別
LED
本体形状
分離形
接点材質
金接点
操作部形状
矢形ハンドル
操作方式
セレクタスイッチ
内容量
1台
全11種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
ノッチ角度(°)
45
90
ノッチ数
2
3
取付穴径(Φmm)
16
18.2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
定格電圧(V)
ノッチ角度(°)
ノッチ数
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66009134
LB6F-2T13G
1c
AC/DC12
90
2
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009143
LB6F-2T23G
2c
AC/DC12
90
2
18.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
66009168
LB6F-3T21R
2c
DC5
45
3
18.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
66009177
LB6F-3T23G
2c
DC5
45
3
18.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
66009195
LB6MF-2T13G
1c
AC/DC12
90
2
18.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009204
LB6MF-2T14Y
1c
AC/DC12
90
2
18.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009222
LB6MF-2T24Y
2c
AC/DC12
90
2
18.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
66009238
LB6MF-3T23G
2c
AC/DC12
45
3
18.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
66009152
LB6F-2T23W
2c
AC/DC12
90
2
18.2
オープン
取扱い終了
返品不可
66009186
LB6F-3T23W
2c
AC/DC12
45
3
18.2
オープン
取扱い終了
返品不可
66009213
LB6MF-2T21W
2c
AC/DC12
90
2
18.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください