フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ

フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色ピュアホワイト内容量1台
全486種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ノッチ角度(°)
486種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
定格電圧(V)
端子形状
ノッチ角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66009387LW6F-21C12PW右リターン1cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009396LW6F-21C12VPW右リターン1cAC/DC6プリント基板用端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009405LW6F-21C13PW右リターン1cAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009414LW6F-21C13VPW右リターン1cAC/DC12プリント基板用端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009423LW6F-21C14PW右リターン1cAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009432LW6F-21C14VPW右リターン1cAC/DC24プリント基板用端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009448LW6F-21C22MPW右リターン2cAC/DC6ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009457LW6F-21C22PW右リターン2cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009466LW6F-21C22VPW右リターン2cAC/DC6プリント基板用端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009475LW6F-21C23MPW右リターン2cAC/DC12ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009484LW6F-21C23PW右リターン2cAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009493LW6F-21C23VPW右リターン2cAC/DC12プリント基板用端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009502LW6F-21C24MPW右リターン2cAC/DC24ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009518LW6F-21C24PW右リターン2cAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009527LW6F-21C24VPW右リターン2cAC/DC24プリント基板用端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009536LW6F-21C32PW右リターン3cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009545LW6F-21C32VPW右リターン3cAC/DC6プリント基板用端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009554LW6F-21C33PW右リターン3cAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009563LW6F-21C33VPW右リターン3cAC/DC12プリント基板用端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009572LW6F-21C34PW右リターン3cAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009588LW6F-21C34VPW右リターン3cAC/DC24プリント基板用端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009597LW6F-21C52PW右リターン1cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009606LW6F-21C53PW右リターン1cAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009615LW6F-21C54PW右リターン1cAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009624LW6F-21C62MPW右リターン2cAC/DC6ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009633LW6F-21C62PW右リターン2cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009642LW6F-21C63MPW右リターン2cAC/DC12ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009658LW6F-21C63PW右リターン2cAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009667LW6F-21C64MPW右リターン2cAC/DC24ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009676LW6F-21C64PW右リターン2cAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009685LW6F-21C72PW右リターン3cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009694LW6F-21C73PW右リターン3cAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009703LW6F-21C74PW右リターン3cAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66009712LW6F-2C12PW各位置停止1cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
66009728LW6F-2C12VPW各位置停止1cAC/DC6プリント基板用端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
66009737LW6F-2C13PW各位置停止1cAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009746LW6F-2C13VPW各位置停止1cAC/DC12プリント基板用端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009755LW6F-2C14PW各位置停止1cAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009764LW6F-2C14VPW各位置停止1cAC/DC24プリント基板用端子形90
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009773LW6F-2C22MPW各位置停止2cAC/DC6ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
55日以内出荷
返品不可
66009782LW6F-2C22PW各位置停止2cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
55日以内出荷
返品不可
66009798LW6F-2C22VPW各位置停止2cAC/DC6プリント基板用端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
55日以内出荷
返品不可
66009807LW6F-2C23MPW各位置停止2cAC/DC12ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009816LW6F-2C23PW各位置停止2cAC/DC12はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009825LW6F-2C23VPW各位置停止2cAC/DC12プリント基板用端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009834LW6F-2C24MPW各位置停止2cAC/DC24ねじ(M3.0)90
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009843LW6F-2C24PW各位置停止2cAC/DC24はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009852LW6F-2C24VPW各位置停止2cAC/DC24プリント基板用端子形90
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66009868LW6F-2C32PW各位置停止3cAC/DC6はんだづけ兼用タブ端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
55日以内出荷
返品不可
66009877LW6F-2C32VPW各位置停止3cAC/DC6プリント基板用端子形90
オープン
3,998
4,398(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする