IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
種類
照光式
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
照光種別
LED
本体形状
分離形
内容量
1台
全144種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
照光色
アンバー
緑
赤
青
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
144種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66014305
LB1L-A1T11VWA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014314
LB1L-A1T11VWG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014323
LB1L-A1T11VWR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014332
LB1L-A1T11VWS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014348
LB1L-A1T11WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014357
LB1L-A1T11WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014366
LB1L-A1T11WR
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014375
LB1L-A1T11WS
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014384
LB1L-A1T13VWA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66014393
LB1L-A1T13VWG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014402
LB1L-A1T13VWR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014418
LB1L-A1T13VWS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014427
LB1L-A1T13WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66014436
LB1L-A1T13WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014445
LB1L-A1T13WR
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014454
LB1L-A1T13WS
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014463
LB1L-A1T14VWA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014472
LB1L-A1T14VWG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014488
LB1L-A1T14VWR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014497
LB1L-A1T14VWS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66014506
LB1L-A1T14WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014515
LB1L-A1T14WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014524
LB1L-A1T14WR
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014533
LB1L-A1T14WS
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66014542
LB1L-A1T21VWA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014558
LB1L-A1T21VWG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014567
LB1L-A1T21VWR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014576
LB1L-A1T21VWS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014585
LB1L-A1T21WA
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014594
LB1L-A1T21WG
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014603
LB1L-A1T21WR
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014612
LB1L-A1T21WS
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014628
LB1L-A1T23VWA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66014637
LB1L-A1T23VWG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014646
LB1L-A1T23VWR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014655
LB1L-A1T23VWS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014664
LB1L-A1T23WA
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014673
LB1L-A1T23WG
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014682
LB1L-A1T23WR
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014698
LB1L-A1T23WS
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014707
LB1L-A1T24VWA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014716
LB1L-A1T24VWG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014725
LB1L-A1T24VWR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014734
LB1L-A1T24VWS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66014743
LB1L-A1T24WA
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014752
LB1L-A1T24WG
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014768
LB1L-A1T24WR
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
66014777
LB1L-A1T24WS
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66014786
LB1L-A1T51WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66014795
LB1L-A1T51WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ