IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
(1件のレビュー)
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
18.2
内容量
1台
バスケットに入れる
430
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66020063
LB6GL-A1T11VWA
オルタネイト
1c
アンバー
丸(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020072
LB6GL-A1T11VWG
オルタネイト
1c
緑
丸(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66020088
LB6GL-A1T11VWR
オルタネイト
1c
赤
丸(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020097
LB6GL-A1T11VWS
オルタネイト
1c
青
丸(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020106
LB6GL-A1T11WA
オルタネイト
1c
アンバー
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020115
LB6GL-A1T11WG
オルタネイト
1c
緑
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66020124
LB6GL-A1T11WR
オルタネイト
1c
赤
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020133
LB6GL-A1T11WS
オルタネイト
1c
青
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020142
LB6GL-A1T13VWA
オルタネイト
1c
アンバー
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020158
LB6GL-A1T13VWG
オルタネイト
1c
緑
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020167
LB6GL-A1T13VWR
オルタネイト
1c
赤
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020176
LB6GL-A1T13VWS
オルタネイト
1c
青
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020185
LB6GL-A1T13WA
オルタネイト
1c
アンバー
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020194
LB6GL-A1T13WG
オルタネイト
1c
緑
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020203
LB6GL-A1T13WR
オルタネイト
1c
赤
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020212
LB6GL-A1T13WS
オルタネイト
1c
青
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020228
LB6GL-A1T14VWA
オルタネイト
1c
アンバー
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020237
LB6GL-A1T14VWG
オルタネイト
1c
緑
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020246
LB6GL-A1T14VWR
オルタネイト
1c
赤
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66020255
LB6GL-A1T14VWS
オルタネイト
1c
青
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
66020264
LB6GL-A1T14WA
オルタネイト
1c
アンバー
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020273
LB6GL-A1T14WG
オルタネイト
1c
緑
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020282
LB6GL-A1T14WR
オルタネイト
1c
赤
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66020298
LB6GL-A1T14WS
オルタネイト
1c
青
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
66020307
LB6GL-A1T21VWA
オルタネイト
2c
アンバー
丸(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020316
LB6GL-A1T21VWG
オルタネイト
2c
緑
丸(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66020325
LB6GL-A1T21VWR
オルタネイト
2c
赤
丸(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020334
LB6GL-A1T21VWS
オルタネイト
2c
青
丸(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020343
LB6GL-A1T21WA
オルタネイト
2c
アンバー
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020352
LB6GL-A1T21WG
オルタネイト
2c
緑
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66020368
LB6GL-A1T21WR
オルタネイト
2c
赤
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020377
LB6GL-A1T21WS
オルタネイト
2c
青
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020386
LB6GL-A1T23VWA
オルタネイト
2c
アンバー
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020395
LB6GL-A1T23VWG
オルタネイト
2c
緑
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020404
LB6GL-A1T23VWR
オルタネイト
2c
赤
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020413
LB6GL-A1T23VWS
オルタネイト
2c
青
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020422
LB6GL-A1T23WA
オルタネイト
2c
アンバー
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020438
LB6GL-A1T23WG
オルタネイト
2c
緑
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020447
LB6GL-A1T23WR
オルタネイト
2c
赤
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020456
LB6GL-A1T23WS
オルタネイト
2c
青
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020465
LB6GL-A1T24VWA
オルタネイト
2c
アンバー
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020474
LB6GL-A1T24VWG
オルタネイト
2c
緑
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020483
LB6GL-A1T24VWR
オルタネイト
2c
赤
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66020492
LB6GL-A1T24VWS
オルタネイト
2c
青
丸(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
66020508
LB6GL-A1T24WA
オルタネイト
2c
アンバー
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020517
LB6GL-A1T24WG
オルタネイト
2c
緑
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66020526
LB6GL-A1T24WR
オルタネイト
2c
赤
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66020535
LB6GL-A1T24WS
オルタネイト
2c
青
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
66020544
LB6GL-A1T51WA
オルタネイト
1c
アンバー
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66020553
LB6GL-A1T51WG
オルタネイト
1c
緑
丸(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ