IDEC(和泉電気)
ラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
2c
ボタン形状
丸
端子形状
プリント基板用端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
18.2
接点材質
金接点
定格使用電圧(V)
AC/DC12
照光色
緑
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66021822
LB6L-A1T23VWG
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください