IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
□18.2
内容量
1台
バスケットに入れる
432
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66024385
LB7GL-A1T11VWA
オルタネイト
1c
アンバー
角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024394
LB7GL-A1T11VWG
オルタネイト
1c
緑
角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66024403
LB7GL-A1T11VWR
オルタネイト
1c
赤
角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024412
LB7GL-A1T11VWS
オルタネイト
1c
青
角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024428
LB7GL-A1T11WA
オルタネイト
1c
アンバー
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024437
LB7GL-A1T11WG
オルタネイト
1c
緑
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66024446
LB7GL-A1T11WR
オルタネイト
1c
赤
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024455
LB7GL-A1T11WS
オルタネイト
1c
青
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024464
LB7GL-A1T13VWA
オルタネイト
1c
アンバー
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024473
LB7GL-A1T13VWG
オルタネイト
1c
緑
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024482
LB7GL-A1T13VWR
オルタネイト
1c
赤
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024498
LB7GL-A1T13VWS
オルタネイト
1c
青
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024507
LB7GL-A1T13WA
オルタネイト
1c
アンバー
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024516
LB7GL-A1T13WG
オルタネイト
1c
緑
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024525
LB7GL-A1T13WR
オルタネイト
1c
赤
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024534
LB7GL-A1T13WS
オルタネイト
1c
青
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024543
LB7GL-A1T14VWA
オルタネイト
1c
アンバー
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024552
LB7GL-A1T14VWG
オルタネイト
1c
緑
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024568
LB7GL-A1T14VWR
オルタネイト
1c
赤
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66024577
LB7GL-A1T14VWS
オルタネイト
1c
青
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
66024586
LB7GL-A1T14WA
オルタネイト
1c
アンバー
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024595
LB7GL-A1T14WG
オルタネイト
1c
緑
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024604
LB7GL-A1T14WR
オルタネイト
1c
赤
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66024613
LB7GL-A1T14WS
オルタネイト
1c
青
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
66024622
LB7GL-A1T21VWA
オルタネイト
2c
アンバー
角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024638
LB7GL-A1T21VWG
オルタネイト
2c
緑
角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66024647
LB7GL-A1T21VWR
オルタネイト
2c
赤
角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024656
LB7GL-A1T21VWS
オルタネイト
2c
青
角(ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024665
LB7GL-A1T21WA
オルタネイト
2c
アンバー
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024674
LB7GL-A1T21WG
オルタネイト
2c
緑
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66024683
LB7GL-A1T21WR
オルタネイト
2c
赤
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024692
LB7GL-A1T21WS
オルタネイト
2c
青
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024708
LB7GL-A1T23VWA
オルタネイト
2c
アンバー
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024717
LB7GL-A1T23VWG
オルタネイト
2c
緑
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024726
LB7GL-A1T23VWR
オルタネイト
2c
赤
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024735
LB7GL-A1T23VWS
オルタネイト
2c
青
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024744
LB7GL-A1T23WA
オルタネイト
2c
アンバー
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024753
LB7GL-A1T23WG
オルタネイト
2c
緑
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024762
LB7GL-A1T23WR
オルタネイト
2c
赤
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024778
LB7GL-A1T23WS
オルタネイト
2c
青
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024787
LB7GL-A1T24VWA
オルタネイト
2c
アンバー
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024796
LB7GL-A1T24VWG
オルタネイト
2c
緑
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024805
LB7GL-A1T24VWR
オルタネイト
2c
赤
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66024814
LB7GL-A1T24VWS
オルタネイト
2c
青
角(ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
66024823
LB7GL-A1T24WA
オルタネイト
2c
アンバー
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024832
LB7GL-A1T24WG
オルタネイト
2c
緑
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66024848
LB7GL-A1T24WR
オルタネイト
2c
赤
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66024857
LB7GL-A1T24WS
オルタネイト
2c
青
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
66024866
LB7GL-A1T51WA
オルタネイト
1c
アンバー
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66024875
LB7GL-A1T51WG
オルタネイト
1c
緑
角(ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ