曜日別特売

フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形

フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 - IDEC(和泉電気)
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点内容量1台
384件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66033038CW1L-A1E01Q2Aオルタネイト1bアンバーAC/DC6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033047CW1L-A1E01Q2Gオルタネイト1bAC/DC6
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033056CW1L-A1E01Q2PWオルタネイト1bピュアホワイトAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033065CW1L-A1E01Q2Rオルタネイト1bAC/DC6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033074CW1L-A1E01Q2Sオルタネイト1bAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033083CW1L-A1E01Q2Yオルタネイト1bAC/DC6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033092CW1L-A1E01Q3Aオルタネイト1bアンバーAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033108CW1L-A1E01Q3Gオルタネイト1bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033117CW1L-A1E01Q3PWオルタネイト1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033126CW1L-A1E01Q3Rオルタネイト1bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033135CW1L-A1E01Q3Sオルタネイト1bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033144CW1L-A1E01Q3Yオルタネイト1bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033153CW1L-A1E01Q4Aオルタネイト1bアンバーAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033162CW1L-A1E01Q4Gオルタネイト1bAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033178CW1L-A1E01Q4PWオルタネイト1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033187CW1L-A1E01Q4Rオルタネイト1bAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033196CW1L-A1E01Q4Sオルタネイト1bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033205CW1L-A1E01Q4Yオルタネイト1bAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033214CW1L-A1E01QHAオルタネイト1bアンバーAC100/120
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033223CW1L-A1E01QHGオルタネイト1bAC100/120
オープン
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033232CW1L-A1E01QHPWオルタネイト1bピュアホワイトAC100/120
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033248CW1L-A1E01QHRオルタネイト1bAC100/120
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033257CW1L-A1E01QHSオルタネイト1bAC100/120
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033266CW1L-A1E01QHYオルタネイト1bAC100/120
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033275CW1L-A1E01QM4Aオルタネイト1bアンバーAC230/240
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033284CW1L-A1E01QM4Gオルタネイト1bAC230/240
オープン
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033293CW1L-A1E01QM4PWオルタネイト1bピュアホワイトAC230/240
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033302CW1L-A1E01QM4Rオルタネイト1bAC230/240
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033318CW1L-A1E01QM4Sオルタネイト1bAC230/240
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033327CW1L-A1E01QM4Yオルタネイト1bAC230/240
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033336CW1L-A1E01QMAオルタネイト1bアンバーAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033345CW1L-A1E01QMGオルタネイト1bAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033354CW1L-A1E01QMPWオルタネイト1bピュアホワイトAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033363CW1L-A1E01QMRオルタネイト1bAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033372CW1L-A1E01QMSオルタネイト1bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033388CW1L-A1E01QMYオルタネイト1bAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033397CW1L-A1E02Q2Aオルタネイト2bアンバーAC/DC6
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033406CW1L-A1E02Q2Gオルタネイト2bAC/DC6
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033415CW1L-A1E02Q2PWオルタネイト2bピュアホワイトAC/DC6
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033424CW1L-A1E02Q2Rオルタネイト2bAC/DC6
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033433CW1L-A1E02Q2Sオルタネイト2bAC/DC6
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033442CW1L-A1E02Q2Yオルタネイト2bAC/DC6
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033458CW1L-A1E02Q3Aオルタネイト2bアンバーAC/DC12
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033467CW1L-A1E02Q3Gオルタネイト2bAC/DC12
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033476CW1L-A1E02Q3PWオルタネイト2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
66033485CW1L-A1E02Q3Rオルタネイト2bAC/DC12
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033494CW1L-A1E02Q3Sオルタネイト2bAC/DC12
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033503CW1L-A1E02Q3Yオルタネイト2bAC/DC12
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033512CW1L-A1E02Q4Aオルタネイト2bアンバーAC/DC24
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66033528CW1L-A1E02Q4Gオルタネイト2bAC/DC24
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする