曜日別特売

フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形

フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 - IDEC(和泉電気)
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点内容量1台
全375種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
375種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66034867CW1L-A2E01Q2Aオルタネイト1bアンバーAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034876CW1L-A2E01Q2Gオルタネイト1bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034885CW1L-A2E01Q2PWオルタネイト1bピュアホワイトAC/DC6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034894CW1L-A2E01Q2Rオルタネイト1bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034903CW1L-A2E01Q2Sオルタネイト1bAC/DC6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034912CW1L-A2E01Q2Yオルタネイト1bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034928CW1L-A2E01Q3Aオルタネイト1bアンバーAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034937CW1L-A2E01Q3Gオルタネイト1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034946CW1L-A2E01Q3PWオルタネイト1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034955CW1L-A2E01Q3Rオルタネイト1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034964CW1L-A2E01Q3Sオルタネイト1bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034973CW1L-A2E01Q3Yオルタネイト1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66034982CW1L-A2E01Q4Aオルタネイト1bアンバーAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
66034998CW1L-A2E01Q4Gオルタネイト1bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
66035007CW1L-A2E01Q4PWオルタネイト1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
66035016CW1L-A2E01Q4Rオルタネイト1bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
66035025CW1L-A2E01Q4Sオルタネイト1bAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
66035034CW1L-A2E01Q4Yオルタネイト1bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
66035043CW1L-A2E01QHAオルタネイト1bアンバーAC100/120
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035052CW1L-A2E01QHGオルタネイト1bAC100/120
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035068CW1L-A2E01QHPWオルタネイト1bピュアホワイトAC100/120
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035077CW1L-A2E01QHRオルタネイト1bAC100/120
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035086CW1L-A2E01QHSオルタネイト1bAC100/120
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035095CW1L-A2E01QHYオルタネイト1bAC100/120
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035104CW1L-A2E01QM4Aオルタネイト1bアンバーAC230/240
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035113CW1L-A2E01QM4Gオルタネイト1bAC230/240
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035122CW1L-A2E01QM4PWオルタネイト1bピュアホワイトAC230/240
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035138CW1L-A2E01QM4Rオルタネイト1bAC230/240
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035147CW1L-A2E01QM4Sオルタネイト1bAC230/240
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035156CW1L-A2E01QM4Yオルタネイト1bAC230/240
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035165CW1L-A2E01QMAオルタネイト1bアンバーAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035174CW1L-A2E01QMGオルタネイト1bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035183CW1L-A2E01QMPWオルタネイト1bピュアホワイトAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035192CW1L-A2E01QMRオルタネイト1bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035208CW1L-A2E01QMSオルタネイト1bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035217CW1L-A2E01QMYオルタネイト1bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035226CW1L-A2E02Q2Aオルタネイト2bアンバーAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035235CW1L-A2E02Q2Gオルタネイト2bAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035244CW1L-A2E02Q2PWオルタネイト2bピュアホワイトAC/DC6
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035253CW1L-A2E02Q2Rオルタネイト2bAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035262CW1L-A2E02Q2Sオルタネイト2bAC/DC6
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035278CW1L-A2E02Q2Yオルタネイト2bAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035287CW1L-A2E02Q3Aオルタネイト2bアンバーAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035296CW1L-A2E02Q3Gオルタネイト2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035305CW1L-A2E02Q3PWオルタネイト2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035314CW1L-A2E02Q3Rオルタネイト2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035323CW1L-A2E02Q3Sオルタネイト2bAC/DC12
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035332CW1L-A2E02Q3Yオルタネイト2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66035348CW1L-A2E02Q4Aオルタネイト2bアンバーAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
66035357CW1L-A2E02Q4Gオルタネイト2bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする