照光押ボタン 22MM

照光押ボタン 22MM - IDEC(和泉電気)
全14種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66041982LBW6ML-A1RT24WG1台照光式オルタネイト2c丸(平形リング照光)22.3はんだ端子/タブ端子IP65
オープン
3,198
3,518(税込)
41日以内出荷
返品不可
66042016LBW6ML-A1RT51WS1台照光式オルタネイト1c丸(平形リング照光)22.3はんだ端子/タブ端子IP65
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042034LBW6ML-A1RT54WS1台照光式オルタネイト1c丸(平形リング照光)22.3はんだ端子/タブ端子IP65
オープン
3,198
3,518(税込)
37日以内出荷
返品不可
66042068LBW6ML-A1RT64PW1台照光式オルタネイト2cピュアホワイト丸(平形リング照光)22.3はんだ端子/タブ端子IP65
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042768LBW6ML-M1RT54WR1台照光式モメンタリ1c丸(平形リング照光)22.3はんだ端子/タブ端子IP65
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042777LBW6ML-M1RT54WS1台照光式モメンタリ1c丸(平形リング照光)22.3はんだ端子/タブ端子IP65
オープン
3,198
3,518(税込)
37日以内出荷
返品不可
66044536LBW9Z-L12APN051パック(5個)関連商品--アンバー丸(突形)---
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
66044545LBW9Z-L12GPN051パック(5個)関連商品--丸(突形)---
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
66044554LBW9Z-L12RPN051パック(5個)関連商品--丸(突形)---
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
66044563LBW9Z-L12SPN051パック(5個)関連商品--丸(突形)---
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
66044572LBW9Z-L12WPN051パック(5個)関連商品--乳白丸(突形)---
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
66044588LBW9Z-L12YPN051パック(5個)関連商品--丸(突形)---
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
66044597LBW9Z-P12WPN051パック(5個)関連商品--乳白丸(突形)---
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66036687CW1L-M1E10Q4WA1台照光式モメンタリ1aアンバー丸(平形)22ねじ端子IP20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66044536LBW9Z-L12APN0528966614LBW9ZL12APN05画像準備中フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
619
税込681
注文コードが変更になりました。
66044545LBW9Z-L12GPN0528966623LBW9ZL12GPN05画像準備中フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
619
税込681
注文コードが変更になりました。
66044554LBW9Z-L12RPN0528966639LBW9ZL12RPN05画像準備中フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
619
税込681
注文コードが変更になりました。
66044563LBW9Z-L12SPN0528966648LBW9ZL12SPN05画像準備中フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
669
税込736
注文コードが変更になりました。
66044572LBW9Z-L12WPN0528966657LBW9ZL12WPN05画像準備中フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
619
税込681
注文コードが変更になりました。
66044588LBW9Z-L12YPN0528966666LBW9ZL12YPN05画像準備中フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
619
税込681
注文コードが変更になりました。
66044597LBW9Z-P12WPN0528966684LBW9ZP12WPN05画像準備中フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
479
税込527
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする