IDEC(和泉電気)
ラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP20
接点構成
2b
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22
接点材質
銀接点
定格使用電圧(V)
AC100/120
照光色
アンバー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66039207
CW4L-A2E02QHA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください