IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
□22.5
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
照光種別
LED
本体形状
分離形
内容量
1台
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66043653
LBW7GL-A1T11S
オルタネイト
1c
青
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043662
LBW7GL-A1T14WR
オルタネイト
1c
赤
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66043678
LBW7GL-A1T24VWR
オルタネイト
2c
赤
角(平形ガード付)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66043687
LBW7GL-A1T24WR
オルタネイト
2c
赤
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66043696
LBW7GL-A1T54WG
オルタネイト
1c
緑
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043705
LBW7GL-A1T64WR
オルタネイト
2c
赤
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66043714
LBW7GL-M1T11PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043723
LBW7GL-M1T11R
モメンタリ
1c
赤
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043732
LBW7GL-M1T14WR
モメンタリ
1c
赤
角(平形ガード付)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66043748
LBW7GL-M1T21VA
モメンタリ
2c
アンバー
角(平形ガード付)
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043775
LBW7L-M1RT14PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043784
LBW7L-M1RT14VPW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043802
LBW7L-M1RT14VWA
モメンタリ
1c
アンバー
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043818
LBW7L-M1RT14VWG
モメンタリ
1c
緑
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043827
LBW7L-M1RT14VWR
モメンタリ
1c
赤
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66043836
LBW7L-M1RT14VWS
モメンタリ
1c
青
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
66043854
LBW7L-M1RT14WA
モメンタリ
1c
アンバー
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043863
LBW7L-M1RT14WG
モメンタリ
1c
緑
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043872
LBW7L-M1RT14WR
モメンタリ
1c
赤
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66043888
LBW7L-M1RT14WS
モメンタリ
1c
青
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
66043897
LBW7L-M1RT24PW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66043906
LBW7L-M1RT24VPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043924
LBW7L-M1RT24VWA
モメンタリ
2c
アンバー
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043933
LBW7L-M1RT24VWG
モメンタリ
2c
緑
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043942
LBW7L-M1RT24VWR
モメンタリ
2c
赤
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66043958
LBW7L-M1RT24VWS
モメンタリ
2c
青
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
66043976
LBW7L-M1RT24WA
モメンタリ
2c
アンバー
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66043985
LBW7L-M1RT24WG
モメンタリ
2c
緑
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66043994
LBW7L-M1RT24WR
モメンタリ
2c
赤
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66044003
LBW7L-M1RT24WS
モメンタリ
2c
青
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
66044012
LBW7L-M1T11PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66044028
LBW7L-M1T11R
モメンタリ
1c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66044037
LBW7L-M1T13WG
モメンタリ
1c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66044046
LBW7L-M1T13WR
モメンタリ
1c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66044055
LBW7L-M1T14WG
モメンタリ
1c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66044064
LBW7L-M1T21WG
モメンタリ
2c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66044073
LBW7L-M1T64WR
モメンタリ
2c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66044082
LBW7ML-A1RT21PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66044098
LBW7ML-A1RT21WG
オルタネイト
2c
緑
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66044107
LBW7ML-A1RT24PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66044116
LBW7ML-A1RT24WG
オルタネイト
2c
緑
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66044125
LBW7ML-A1RT64WG
オルタネイト
2c
緑
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66044134
LBW7ML-A1T21G
オルタネイト
2c
緑
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
66044143
LBW7ML-A1T21PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66044152
LBW7ML-A1T23R
オルタネイト
2c
赤
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66044168
LBW7ML-A1T23S
オルタネイト
2c
青
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66044177
LBW7ML-A1T23Y
オルタネイト
2c
黄
角(平形)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66044186
LBW7ML-M1RT14PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(平形リング照光)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66044195
LBW7ML-M1RT14VPW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66044213
LBW7ML-M1RT14VWA
モメンタリ
1c
アンバー
角(平形リング照光)
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ