曜日別特売

フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 - IDEC(和泉電気)
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3内容量1台
347件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044606LW6GL-A1C12PWオルタネイト1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044624LW6GL-A1C13PWオルタネイト1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66044642LW6GL-A1C14PWオルタネイト1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66044667LW6GL-A1C22MPWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC6金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044676LW6GL-A1C22PWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044694LW6GL-A1C23MPWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC12金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66044703LW6GL-A1C23PWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66044728LW6GL-A1C24MPWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC24金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
66044737LW6GL-A1C24PWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66044755LW6GL-A1C32PWオルタネイト3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044773LW6GL-A1C33PWオルタネイト3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
66044798LW6GL-A1C34PWオルタネイト3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
66044816LW6GL-A1C52PWオルタネイト1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044825LW6GL-A1C53PWオルタネイト1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66044834LW6GL-A1C54PWオルタネイト1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66044843LW6GL-A1C62MPWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC6銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044852LW6GL-A1C62PWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6銀接点
オープン
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044868LW6GL-A1C63MPWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
66044877LW6GL-A1C63PWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66044886LW6GL-A1C64MPWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
66044895LW6GL-A1C64PWオルタネイト2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66044904LW6GL-A1C72PWオルタネイト3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6銀接点
オープン
3,898
4,288(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044913LW6GL-A1C73PWオルタネイト3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
66044922LW6GL-A1C74PWオルタネイト3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
66044938LW6GL-M1C12PWモメンタリ1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
66044956LW6GL-M1C13PWモメンタリ1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66044974LW6GL-M1C14PWモメンタリ1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66044992LW6GL-M1C22MPWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC6金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
30日以内出荷
返品不可
66045008LW6GL-M1C22PWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
66045026LW6GL-M1C23MPWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC12金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
66045035LW6GL-M1C23PWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66045053LW6GL-M1C24MPWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC24金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
66045062LW6GL-M1C24PWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66045096LW6GL-M1C32PWモメンタリ3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66045114LW6GL-M1C33PWモメンタリ3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66045132LW6GL-M1C34PWモメンタリ3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66045157LW6GL-M1C52PWモメンタリ1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
66045166LW6GL-M1C53PWモメンタリ1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66045175LW6GL-M1C54PWモメンタリ1cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66045184LW6GL-M1C62MPWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC6銀接点
オープン
3,898
4,288(税込)
30日以内出荷
返品不可
66045193LW6GL-M1C62PWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
66045202LW6GL-M1C63MPWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
66045218LW6GL-M1C63PWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66045227LW6GL-M1C64MPWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)ねじ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
66045236LW6GL-M1C64PWモメンタリ2cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
66045245LW6GL-M1C72PWモメンタリ3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6銀接点
オープン
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66045254LW6GL-M1C73PWモメンタリ3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66045263LW6GL-M1C74PWモメンタリ3cピュアホワイト丸(ガード付平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66045272LW6L-A1C12PWオルタネイト1cピュアホワイト丸(平形レンズ)はんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
66045288LW6L-A1C12VPWオルタネイト1cピュアホワイト丸(平形レンズ)プリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする