IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
□24.5
内容量
1台
バスケットに入れる
143
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66048072
LW7GL-A1C12PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048097
LW7GL-A1C13PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048115
LW7GL-A1C14PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048133
LW7GL-A1C22MPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048142
LW7GL-A1C22PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048167
LW7GL-A1C23MPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
66048176
LW7GL-A1C23PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048194
LW7GL-A1C24MPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
66048203
LW7GL-A1C24PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048228
LW7GL-A1C32PW
オルタネイト
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048246
LW7GL-A1C33PW
オルタネイト
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048273
LW7GL-A1C34PW
オルタネイト
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048307
LW7GL-A1C52PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048316
LW7GL-A1C53PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048325
LW7GL-A1C54PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048334
LW7GL-A1C62MPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC6
銀接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048343
LW7GL-A1C62PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
銀接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048352
LW7GL-A1C63MPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048368
LW7GL-A1C63PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048377
LW7GL-A1C64MPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048386
LW7GL-A1C64PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048404
LW7GL-A1C72PW
オルタネイト
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
銀接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048413
LW7GL-A1C73PW
オルタネイト
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048422
LW7GL-A1C74PW
オルタネイト
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66048447
LW7GL-M1C12PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048465
LW7GL-M1C13PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048483
LW7GL-M1C14PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048508
LW7GL-M1C22MPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048517
LW7GL-M1C22PW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048535
LW7GL-M1C23MPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048544
LW7GL-M1C23PW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048562
LW7GL-M1C24MPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048578
LW7GL-M1C24PW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048596
LW7GL-M1C32PW
モメンタリ
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048614
LW7GL-M1C33PW
モメンタリ
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048632
LW7GL-M1C34PW
モメンタリ
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048657
LW7GL-M1C52PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048666
LW7GL-M1C53PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048675
LW7GL-M1C54PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048684
LW7GL-M1C62MPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC6
銀接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048693
LW7GL-M1C62PW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048702
LW7GL-M1C63MPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048718
LW7GL-M1C63PW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048727
LW7GL-M1C64MPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
ねじ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048736
LW7GL-M1C64PW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048754
LW7GL-M1C72PW
モメンタリ
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
銀接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048763
LW7GL-M1C73PW
モメンタリ
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048772
LW7GL-M1C74PW
モメンタリ
3c
ピュアホワイト
角(ガード付平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
106日以内出荷
返品不可
66048788
LW7L-A1C12PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角(平形レンズ)
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
36日以内出荷
返品不可
66048797
LW7L-A1C12VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
角(平形レンズ)
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ